Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro5.5000 pulg.
- Ancho del anillo exterior2.0000 pulg.
- Exterior Diámetro11.0000 pulg.
- En general Ancho2.0000 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- DescripciónBOLA DE MJ5.1/2MC3 PULGADAS - (DISTINTA DE R)
- Autorización internaC3
- Descripción largaThe MJ5.1/2MC3 is a 5.5000 in bore radial/deep groove ball bearing with an 11.0000 in OD and 2.0000 in width, open for standard use.
- Número de catálogo del fabricanteMJ5.1/2MC3
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO747023009930