Motion
NMJ2.3/4M
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 2.7500 pulg. de D.I., 5.0000 pulg. de D.E., 1.3750 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #08675776
No. Fabricante NMJ2.3/4M
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 2.7500 pulg. de D.I., 5.0000 pulg. de D.E., 1.3750 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #08675776
No. Fabricante NMJ2.3/4M
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    2.7500 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    1.3750 pulg.
  • Outside Diameter  
    5.0000 pulg.
  • Overall Width  
    1.3750 pulg.

Details

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    BOLA DE NMJ2.3/4M PULGADAS - (DISTINTA DE R)
  • Descripción larga
    El NMJ2.3/4M es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 2.7500 pulg. con un diámetro exterior de 5.0000 pulg. y un ancho de 1.3750 pulg., abierto para uso estándar.
  • Número de catálogo del fabricante
    NMJ2.3/4M
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    747023017492

Descripción general

Descripción del fabricante
BOLA DE NMJ2.3/4M PULGADAS - (DISTINTA DE R)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo