Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro10.5000 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho del anillo exterior1.6250 pulg.
- Exterior Diámetro13.2500 pulg.
- En general Ancho1.6250 pulg.
Detalles
- Tipo de cojineteRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- DescripciónBOLA DE XLJ10M PULGADAS - (DISTINTA DE R)
- Autorización internaC0
- Descripción largaEl XLJ10M es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 10.5000 pulg. con un diámetro exterior de 13.2500 pulg. y un ancho de 1.6250 pulg., abierto para uso estándar.
- Número de catálogo del fabricanteXLJ10M
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO747023037070