Motion
XLJ4.3/4J
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 4.7500 pulg. de D.I., 6.5000 pulg. de D.E., 0.8750 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #08675779
No. Fabricante XLJ4.3/4J
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 4.7500 pulg. de D.I., 6.5000 pulg. de D.E., 0.8750 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #08675779
No. Fabricante XLJ4.3/4J
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    4.7500 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo exterior
    0.8750 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    6.5000 pulg.
  • En general Ancho  
    0.8750 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    BOLA DE XLJ4.3/4J PULGADAS - (DISTINTA DE R)
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El XLJ4.3/4J es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 4.7500 pulg. con un diámetro exterior de 6.5000 pulg. y un ancho de 0.8750 pulg., abierto para uso estándar.
  • Número de catálogo del fabricante
    XLJ4.3/4J
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    747023037438

Descripción general

Descripción del fabricante
BOLA DE XLJ4.3/4J PULGADAS - (DISTINTA DE R)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo