Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro6.5000 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho del anillo exterior1.1250 pulg.
- Exterior Diámetro8.7500 pulg.
- En general Ancho1.1250 pulg.
Detalles
- Tipo de cojineteRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- DescripciónBOLA DE XLJ6.1/2M PULGADAS - (DISTINTA DE R)
- Autorización internaC0
- Descripción largaThe XLJ6.1/2M is a 6.5000 in bore radial/deep groove ball bearing with an 8.7500 in OD and 1.1250 in width, open for standard use.
- Número de catálogo del fabricanteXLJ6.1/2M
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO747023037605