Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter6.2500 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho del anillo exterior1.1250 pulg.
- Outside Diameter8.5000 pulg.
- Overall Width1.1250 pulg.
Details
- Tipo de cojineteRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- DescripciónBOLA DE XLJ6.1/4M PULGADAS - (DISTINTA DE R)
- Autorización internaC0
- Descripción largaThe XLJ6.1/4M is a 6.2500 in bore radial/deep groove ball bearing with an 8.5000 in OD and 1.1250 in width, open for standard use.
- Número de catálogo del fabricanteXLJ6.1/4M
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO747023037629
Descripción general
Descripción del fabricante
BOLA DE XLJ6.1/4M PULGADAS - (DISTINTA DE R)