Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro50 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho del anillo exterior20 mm
- Exterior Diámetro90 mm
- En general Ancho20 mm
Detalles
- Tipo de cojineteRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción1726210-2RS COJINETES DE BOLA
- Autorización internaC0
- Descripción largaEl 1726210-2RS es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de doble sello con un diámetro exterior de 50mm y 90mm , construido para un funcionamiento suave.
- Número de catálogo del fabricante1726210-2RS
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO747023044665