Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro8 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho del anillo exterior7 mm
- Exterior Diámetro22 mm
- En general Ancho7 mm
Detalles
- Tipo de cojineteRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción108TN (13303) SERIE 600 FILA ÚNICA
- Autorización internaC0
- Descripción largaEl 108TN es un cojinete de bolas radial abierto de ranura profunda con un diámetro exterior de 8mm y 22mm , adecuado para uso general.
- Número de catálogo del fabricante108TN
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO747023096725