Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro4.0000 pulg.
- Ángulo de contacto20 °
- Exterior Diámetro3.5000 pulg.
Detalles
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- DescripciónMJT4M BOLA DE CONTACTO ANGULAR DE UNA HILERA
- Autorización internaC0
- Número de Upc del fabricante747023009237
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO747023009237