Motion
MJT5/8M
Cojinete de contacto angular - 0.6250 pulg. de diámetro interior, 3.5000 pulg. de diámetro exterior, abierto, sin anillo a presión, ángulo de contacto de 20 °, C0
Artículo MI #08675799
No. Fabricante MJT5/8M
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de contacto angular - 0.6250 pulg. de diámetro interior, 3.5000 pulg. de diámetro exterior, abierto, sin anillo a presión, ángulo de contacto de 20 °, C0
Artículo MI #08675799
No. Fabricante MJT5/8M
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Ángulo de contacto
    20 °
  • Exterior Diámetro  
    3.5000 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    MJT5/8M BOLA DE CONTACTO ANGULAR DE UNA HILERA
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    747023009244
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    747023009244

Descripción general

Descripción del fabricante
MJT5/8M BOLA DE CONTACTO ANGULAR DE UNA HILERA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"