Motion
129TN
Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 9 mm Diámetro interno, 26 mm Diámetro externo, 8 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #08675800
No. Fabricante 129TN
Precio70.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 9 mm Diámetro interno, 26 mm Diámetro externo, 8 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #08675800
No. Fabricante 129TN
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
Precio70.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    9 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Exterior Diámetro  
    26 mm
  • En general Ancho  
    8 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    BOLA AUTOALINEABLE SERIE 129TN 1200
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de alineación automática ofrece un orificio de 9 mm, un orificio recto, un cierre abierto, 26 mm de diámetro exterior y 8 mm de ancho en cojinetes de bolas de alineación automática.
  • Número de catálogo del fabricante
    129TN
  • Número de Upc del fabricante
    747023043484
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    747023043484

Descripción general

Descripción del fabricante
BOLA AUTOALINEABLE SERIE 129TN 1200

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"