Especificaciones
Dimensiones
- Tamaños de boquilla5 mm, 6 mm
- Peso0.95 lb
Detalles
- Número de destornilladores7
- Estilo de boquillaPhillips, ranurado, cuadrado
Descripción general
- Juego de destornilladores aislados intercambiables con mango aislado, 5 hojas aisladas intercambiables y bolsa de transporte
- El juego de destornilladores incluye tamaños de punta: dos Phillips #2 , dos ranuradas 1/4-Inch , una Phillips #1, una cuadrada #1, una cuadrada #2 y una ranurada 3/16-Inch
- Suelte la hoja de forma segura y sencilla con un giro rápido del collarín de bloqueo
- Cuchillas intercambiables con una punta delgada para ajustarse a bloques de terminales ajustados
- El mango y la hoja tienen una clasificación de aislamiento 1000-Volt y cumplen o superan la norma ASTM F1505 para aislamiento
- Una capa de aislamiento naranja resistente a las llamas y a los impactos protege de las descargas eléctricas
- Asas con agarre acolchado para mayor par y comodidad
- Las cuchillas de doble extremo tienen una longitud de eje de 3.5-Inch , las cuchillas de un solo extremo tienen una longitud de eje de 5.75-Inch
- Bolsa de transporte duradera que mantiene el equipo organizado y protegido