Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo20
- Tamaño del puerto de entrada1/4 pulg.
- Tamaño del puerto de salida1/4 pulg.
Detalles
- Presión máxima de funcionamiento3014.7 psi
- Tipo de productoReguladores de aire de precisión
- Serie/sistemaAP
Descripción general
- Para la entrega de gas UHP
- Tipo de presión de entrada alta: 241MPa ( max3500 psig)
- Capacidad de flujo: estándar a 30 slpm; HF (opcional) a 120 slpm
- Material del cuerpo: fundición secundaria 316L SS
- Interiores Hastelloy® disponibles para resistencia a la corrosión
- Aplicaciones de cilindro de origen y punto de uso