Motion
2760353
Polea de cinturón en V - 3L, 4L, sección de banda A, ranura 1, tamaño de orificio de 25 mm, diámetro exterior de 5.9500 pulg., orificio acabado, buje serie no requerido, material de hierro fundido
Artículo MI #08677519
No. Fabricante 2760353
Precio217.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V - 3L, 4L, sección de banda A, ranura 1, tamaño de orificio de 25 mm, diámetro exterior de 5.9500 pulg., orificio acabado, buje serie no requerido, material de hierro fundido
Artículo MI #08677519
No. Fabricante 2760353
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
Su precio$217.65/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3L, 4L, A
  • Diámetro interno
    25 mm
  • Exterior Diámetro  
    5.9500 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    1
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Descripción general

Descripción del fabricante
AK61X25MM POLEAS FHP CI F/B, 2760353

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo