Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la sección de la correa5L,B,5V,C
- Diámetro interno0.3750 pulg.
- Diámetro exterior5.0000 pulg.
Detalles
- Tipo de cierre del cojineteAbierta(s)
- MaterialAcero prensado
- Número de ranuras1
- Tipo de productoPoleas intermedias con correa en V
- Construcción de la poleaSimple
- Con bridasCon bridas