Motion
3514288
0 - 22 Diente, 87.55 mm OD
Artículo MI #08677687
No. Fabricante 3514288
Precio1,467.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
0 - 22 Diente, 87.55 mm OD
Artículo MI #08677687
No. Fabricante 3514288
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
Precio1,467.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    H
  • Ancho de la cara
    3.3125
  • Diámetro exterior
    87.55 mm
  • Paso Diámetro  
    3.5010 pulg.
  • Peso
    5.26 lb
  • Ancho
    3.0000 pulg., 76.20 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Material
    Acero
  • Número de Dientes  
    22

Descripción general

Descripción del fabricante
22H300SD QD PULLEYS-500,

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo