Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro máximo del orificio2.6875 pulg.
- Diámetro exterior8.5660 pulg.
- Diámetro de paso8.2810 pulg.
- Peso13.46 lb
Detalles
- Tipo de orificioCasquillo
- Tipo de casquilloCasquillo cónico dividido
- Número de cadena y paso40 / 1/2 pulg.
- País de origenChina
- Dientes endurecidosEndurecido
- Número de Upc del fabricante662289457281
- MaterialAcero
- Número de hebras a lo largo2
- Número de dientes52
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo