Motion
TP90LX 2 3/8

BROWNING
TP90LX 2 3/8

Embrague mecánico - Recto, calibre de 2.3750 pulg., diámetro exterior de 11.6140 pulg., capacidad de torsión de 3903 pulg.-lb a 11710 pulg.-lb, 325.2500 pies-lbs a 975.8333 pies-lbs, máx. 120 rpm
Artículo MI #08686654
No. Fabricante TP90LX 2 3/8
Precio58,951.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
TP90LX 2 3/8

Embrague mecánico - Recto, calibre de 2.3750 pulg., diámetro exterior de 11.6140 pulg., capacidad de torsión de 3903 pulg.-lb a 11710 pulg.-lb, 325.2500 pies-lbs a 975.8333 pies-lbs, máx. 120 rpm
Artículo MI #08686654
No. Fabricante TP90LX 2 3/8
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
Precio58,951.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.3750 pulg.
  • Tamaño del orificio
    2.375
  • Longitud
    6.1810 pulg., 156.99 mm
  • Diámetro máximo del orificio
    2.3750 pulg.
  • Diámetro exterior
    11.6140 pulg.
  • Diámetro total
    11.6140 pulg.
  • Longitud total
    6.1810 pulg., 156.99 mm
  • Peso
    92.80 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de Upc del fabricante
    662460560281
  • RPM Máx.
    120 rpm
  • Velocidad máxima
    120 rpm
  • Número de orificios de pernos
    8
  • Serie
    TP90L
  • Capacidad de par
    325.2500 pies-lb a 975.8333 pies-lb, 3903 pulg-lb a 11710
  • Rango de par
    325.2500 pies-lb a 975.8333 pies-lb, 3903 pulg-lb a 11710
  • Tipo
    Dispositivos de sobrecarga de par

Descripción general

Descripción del fabricante
TP90LX 2 3/8 TORQ/PRO, 601124