Motion
SB 22311  C3  W33 TSS VA

McGill (RRX)
SB 22311 C3 W33 TSS VA

Cojinete de rodillos esférico - 55 mm D.I., 120 mm D.E., 43 mm Ancho, Orificio recto, Sellado, C3
Artículo MI #08688065
No. Fabricante SB 22311 C3 W33 TSS VA
Precio1,976.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

McGill (RRX)
SB 22311 C3 W33 TSS VA

Cojinete de rodillos esférico - 55 mm D.I., 120 mm D.E., 43 mm Ancho, Orificio recto, Sellado, C3
Artículo MI #08688065
No. Fabricante SB 22311 C3 W33 TSS VA
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
Precio1,976.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Exterior Diámetro  
    120 mm
  • En general Ancho  
    43 mm
  • Peso
    5.30 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Código de armonización
    8482.30.0040
  • Autorización interna
    C3
  • Número de Upc del fabricante
    726166110741
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Rodillo esférico
  • Serie
    223

Descripción general

Descripción del fabricante
SB 22311 C3 W33 TSS VA SB SERIES MH,

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo