Motion
SB 22210  C4  W33 TSS VA PB

McGill (RRX)
SB 22210 C4 W33 TSS VA PB

Cojinete de rodillos esférico - 50 mm D.I., 90 mm D.E., 23 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Sellado, C4
Artículo MI #08688067
No. Fabricante SB 22210 C4 W33 TSS VA PB
Precio1,153.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

McGill (RRX)
SB 22210 C4 W33 TSS VA PB

Cojinete de rodillos esférico - 50 mm D.I., 90 mm D.E., 23 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Sellado, C4
Artículo MI #08688067
No. Fabricante SB 22210 C4 W33 TSS VA PB
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
Precio1,153.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • En general Ancho  
    23 mm
  • Peso
    1.40 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Código de armonización
    8482.30.0040
  • Autorización interna
    C4
  • Número de Upc del fabricante
    726166114176
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Rodillo esférico
  • Serie
    222

Descripción general

Descripción del fabricante
SB 22210 C4 W33 TSS VA PB SERIE SB MH,

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo