Motion
SB 22317KW33 SS

McGill (RRX)
SB 22317K W33 SS

Cojinete de rodillos esféricos - 85 mm D.I., 180 mm D.E., 60 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Sellado
Artículo MI #08688078
No. Fabricante SB 22317K W33 SS
Precio3,870.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

McGill (RRX)
SB 22317K W33 SS

Cojinete de rodillos esféricos - 85 mm D.I., 180 mm D.E., 60 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Sellado
Artículo MI #08688078
No. Fabricante SB 22317K W33 SS
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
Precio3,870.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    85 mm
  • Exterior Diámetro  
    180 mm
  • En general Ancho  
    60 mm
  • Peso
    16.20 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Código de armonización
    8482.30.0040
  • Número de Upc del fabricante
    726166120078
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Rodillo esférico
  • Serie
    223

Descripción general

Descripción del fabricante
SB 22317K W33 SS SERIE SB MH,

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo