Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro120 mm
- Radio de filete2 mm
- Exterior Diámetro215 mm
- En general Ancho58 mm
- Peso19.80 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Tipo de orificioConocido 1:12
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreSellado
- Capacidad de carga dinámica537.6 kN
- Código de armonización8482.30.0040
- Autorización internaC3
- Número de Upc del fabricante726166129323
- Material52100 Acero de calidad de rodamiento
- RPM Máx.2050 rpm
- RPM máximas (grasa)1025 rpm
- Número de filas1
- Tipo de productoRodamientos de rodillos esféricos
- Elemento rodanteRodillo esférico
- Tipo de selloSello único
- Serie222
- TipoCojinete de rodillo esférico