Motion
SB 22207  C2  W33 YSS

McGill (RRX)
SB 22207 C2 W33 YSS

Embrague mecánico - Orificio de 35 mm
Artículo MI #08688102
No. Fabricante SB 22207 C2 W33 YSS
Precio2,149.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

McGill (RRX)
SB 22207 C2 W33 YSS

Embrague mecánico - Orificio de 35 mm
Artículo MI #08688102
No. Fabricante SB 22207 C2 W33 YSS
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
Precio2,149.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Tamaño del orificio
    1.378
  • Ancho exterior
    0.9055 pulg.;23 mm
  • Ancho general
    0.9055 pulg., 23 mm
  • Ancho de ranura de anillo a presión
    0.1700 pulg.
  • Peso
    0.95 lb

Detalles

  • Forma del orificio
    Redondo/recto
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    67.6 kN
  • Número de Upc del fabricante
    726166129781
  • RPM Máx.
    6800 rpm
  • Velocidad máxima
    6800 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    67.6 kN
  • Rotación
    Reversible en sentido contrario a las agujas del reloj
  • Serie
    22200

Descripción general

Descripción del fabricante
SB 22207 C2 W33 YSS SERIE SB MH,

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo