Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro31.7500 mm
- Tamaño del orificio1.25
- Ancho exterior1.2500 pulg.
- Exterior Diámetro2.0625 pulg.
- Diámetro total2.0625 pulg., 52.38 mm
- Peso0.62 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica10,300 lbf
- Número de Upc del fabricante726166120450
- Capacidad de carga dinámica radial10,300 lbf
- Capacidad de carga estática radial15,500 lbf