Motion
5452050500

McGill (RRX)
5452050500

Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 1.2500 pulg., diámetro exterior de 1.7500 pulg., ancho de 1.2500 pulg.
Artículo MI #08688155
No. Fabricante 5452050500
Precio62.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

McGill (RRX)
5452050500

Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 1.2500 pulg., diámetro exterior de 1.7500 pulg., ancho de 1.2500 pulg.
Artículo MI #08688155
No. Fabricante 5452050500
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
Precio62.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.7500 pulg.
  • En general Ancho  
    1.2500 pulg.
  • Peso
    0.30 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • País de origen
    MX
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja 5452050500 tiene un diámetro de orificio de 1.2500 pulgadas, un diámetro exterior de 1.7500 pulgadas, un ancho total de 1.2500 pulgadas y pesa 0.30 libras, lo que lo hace adecuado para conjuntos de transmisión.
  • Número de catálogo del fabricante
    20 RSS de MR
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    52100 Acero de cojinete
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Serie
    RM

Descripción general

Descripción del fabricante
MR 20 RSS A GRANEL SERIE MR 500, 5452050500

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo