Motion
0001200500

McGill (RRX)
0001200500

Anillo interior - 0.7500 pulg. de calibre, 0.9843 pulg. de diámetro exterior
Artículo MI #08688161
No. Fabricante 0001200500
Precio134.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

McGill (RRX)
0001200500

Anillo interior - 0.7500 pulg. de calibre, 0.9843 pulg. de diámetro exterior
Artículo MI #08688161
No. Fabricante 0001200500
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
Precio134.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.9843 pulg.
  • Peso
    0.09 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    MX
  • Descripción larga
    El 0001200500 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 0.7500 pulgadas, un diámetro exterior de 0.9843 pulgadas y un peso de 0.09 libras, construido para un soporte de rodamiento de rodillos de aguja confiable en sistemas de precisión.
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    IM

Descripción general

Descripción del fabricante
MI 12 A GRANEL SERIE MI 500, 0001200500

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo