Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro3.2500 pulg.
- Exterior Diámetro4.2500 pulg.
- En general Ancho1.7500 pulg.
- Peso6.71 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- País de origenMX
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja 5005242133 tiene un diámetro de orificio de 3.2500 pulgadas, un diámetro exterior de 4.2500 pulgadas, un ancho total de 1.7500 pulgadas y pesa 6.71 libras, lo que lo hace adecuado para maquinaria a gran escala.
- Página de producto del fabricante
- Número de filas2
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- SerieGR