Motion
5004030097

McGill (RRX)
5004030097

Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 2.5000 pulg., diámetro exterior de 3.2500 pulg., ancho de 1.7500 pulg.
Artículo MI #08688176
No. Fabricante 5004030097
Precio1,030.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

McGill (RRX)
5004030097

Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 2.5000 pulg., diámetro exterior de 3.2500 pulg., ancho de 1.7500 pulg.
Artículo MI #08688176
No. Fabricante 5004030097
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
Precio1,030.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.5000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.2500 pulg.
  • En general Ancho  
    1.7500 pulg.
  • Peso
    2.16 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    MX
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja 5004030097 tiene un diámetro de orificio de 2.5000 pulgadas, un diámetro exterior de 3.2500 pulgadas, un ancho total de 1.7500 pulgadas y pesa 2.16 libras, lo que lo hace ideal para aplicaciones industriales de servicio pesado.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Serie
    GR

Descripción general

Descripción del fabricante
GR 40 SS/MI 32 GR SERIES 500, 5004030097

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo