Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2.7500 pulg.
- Tamaño del orificio2.7500 pulg., 69.85 mm
- Ancho exterior1.7500 pulg.
- Exterior Diámetro4.2500 pulg.
- Diámetro total4.2500 pulg., 107.95 mm
- Peso3.34 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica29,900 lbf
- Número de Upc del fabricante726166522018
- RPM Máx.3700 rpm
- Velocidad máxima3700 rpm
- Capacidad de carga dinámica radial29,900 lbf