Motion
2300112500

McGill (RRX)
2300112500

Seguidor de leva plano - 3.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.7500 pulg. de ancho del rodillo, 1.2500 pulg. de diámetro del pasador, sellado
Artículo MI #08688214
No. Fabricante 2300112500
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

McGill (RRX)
2300112500

Seguidor de leva plano - 3.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.7500 pulg. de ancho del rodillo, 1.2500 pulg. de diámetro del pasador, sellado
Artículo MI #08688214
No. Fabricante 2300112500
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    3.0000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.7500 pulg.
  • Poste Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-1/4-12
  • Peso
    3.92 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de pasador
    Perno estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
CF SERIE 3 SB A GRANEL CF, 2300112500

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo