Motion
2663110

MORSE
2663110

Embrague mecánico - Serie MZEU, diámetro de orificio de 70 mm
Artículo MI #08690332
No. Fabricante 2663110
Precio75,339.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MORSE
2663110

Embrague mecánico - Serie MZEU, diámetro de orificio de 70 mm
Artículo MI #08690332
No. Fabricante 2663110
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
Precio75,339.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    70 mm
  • Tamaño del orificio
    2.7558 pulg., 70 mm
  • Peso
    40.58 lb

Detalles

  • Arrastrar par
    0.936703 lb, 1.27 N-m
  • Número de Upc del fabricante
    662288930174
  • RPM Máx.
    250 rpm
  • Velocidad máxima
    250 rpm
  • Serie
    MZEU

Descripción general

Descripción del fabricante
MZEU70-CLUTCH MZEU CLUTCHES-900, 2663110

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo