Motion
2663581

MORSE
2663581

Embrague mecánico - Serie MZEU, diámetro de orificio de 60 mm
Artículo MI #08690365
No. Fabricante 2663581
Precio8,182.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MORSE
2663581

Embrague mecánico - Serie MZEU, diámetro de orificio de 60 mm
Artículo MI #08690365
No. Fabricante 2663581
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
Precio8,182.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    60 mm
  • Tamaño del orificio
    2.3620 pulg., 60 mm
  • Peso
    6.93 lb

Detalles

  • Arrastrar par
    0.722810879 lb, 0.98 N-m
  • Número de Upc del fabricante
    662288930648
  • RPM Máx.
    1200 rpm
  • Velocidad máxima
    1200 rpm
  • Serie
    MZEU

Descripción general

Descripción del fabricante
MZEU60-E2 CLUTCHES-900,

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo