Motion
KK25-2K

MORSE
KK25-2K

Embrague mecánico - Serie KK, diámetro interior de 25 mm, 2.0470 pulg., diámetro total de 52 mm
Artículo MI #08690461
No. Fabricante KK25-2K
Precio2,010.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MORSE
KK25-2K

Embrague mecánico - Serie KK, diámetro interior de 25 mm, 2.0470 pulg., diámetro total de 52 mm
Artículo MI #08690461
No. Fabricante KK25-2K
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
Precio2,010.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    25 mm
  • Tamaño del orificio
    0.9843 pulg., 25 mm
  • Diámetro exterior
    2.0470 pulg., 52 mm
  • Diámetro total
    2.0470 pulg., 52 mm
  • Peso
    0.44 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    662288927464
  • RPM Máx.
    2500 rpm
  • Velocidad máxima
    2500 rpm
  • Serie
    KK

Descripción general

Descripción del fabricante
KK25-2K KK CLUTCH-900, 2657179

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"