Motion
KK35-2GD 1K

MORSE
KK35-2GD 1K

Embrague mecánico - Serie KK, diámetro interior de 35 mm, 2.8350 pulg., diámetro total de 72 mm
Artículo MI #08690466
No. Fabricante KK35-2GD 1K
Precio1,284.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MORSE
KK35-2GD 1K

Embrague mecánico - Serie KK, diámetro interior de 35 mm, 2.8350 pulg., diámetro total de 72 mm
Artículo MI #08690466
No. Fabricante KK35-2GD 1K
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
Precio1,284.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    35 mm
  • Tamaño del orificio
    1.3780 pulg., 35 mm
  • Diámetro exterior
    2.8350 pulg., 72 mm
  • Diámetro total
    2.8350 pulg., 72 mm
  • Peso
    1.39 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    62288927570
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Velocidad máxima
    1800 rpm
  • Serie
    KK

Descripción general

Descripción del fabricante
KK35-2GD 1K KK CLUTCH-900, 2657294

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"