Motion
51202

ROLLWAY
51202

Cojinete de empuje - una dirección, calibre de 15 mm, 32 mm OD
Artículo MI #08690703
No. Fabricante 51202
Precio120.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ROLLWAY
51202

Cojinete de empuje - una dirección, calibre de 15 mm, 32 mm OD
Artículo MI #08690703
No. Fabricante 51202
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
Precio120.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Exterior Diámetro  
    32 mm
  • Peso
    0.10 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • País de origen
    China
  • Autorización interna
    Normal
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3709 lbf
  • Elemento rodante
    Bola
  • Tipo de sello
    Sin sellar
  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección

Descripción general

Descripción del fabricante
51202 EMPUJE DE BOLA 51100-51400, 51202

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle