Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter130 mm
- Outside Diameter190 mm
- Peso9.53 lb
Details
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaLatón
- País de origenChina
- Autorización internaNormal
- Página de producto del fabricante
- Material52100 Acero de cojinete
- Tipo de productoCojinetes de empuje de bola
- Capacidad de carga dinámica radial47659 lbf
- Elemento rodanteBola
- Tipo de selloSin sellar
- Tipo de cojinete de empujeUna dirección
Descripción general
Descripción del fabricante
51226 M DE EMPUJE DE BOLA 51100-51400, 51226 M