Motion
51244 M

ROLLWAY
51244 M

Cojinete de empuje - una dirección, calibre de 220 mm, 300 mm OD
Artículo MI #08690775
No. Fabricante 51244 M
Precio17,421.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ROLLWAY
51244 M

Cojinete de empuje - una dirección, calibre de 220 mm, 300 mm OD
Artículo MI #08690775
No. Fabricante 51244 M
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
Precio17,421.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    220 mm
  • Exterior Diámetro  
    300 mm
  • Peso
    29.10 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • País de origen
    China
  • Autorización interna
    Normal
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    76885 lbf
  • Elemento rodante
    Bola
  • Tipo de sello
    Sin sellar
  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección

Descripción general

Descripción del fabricante
51244 M DE EMPUJE DE BOLA 51100-51400, 51244 M

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo