Motion
51152 M

ROLLWAY
51152 M

Cojinete de empuje - una dirección, calibre de 260 mm, 320 mm OD
Artículo MI #08690776
No. Fabricante 51152 M
Precio18,108.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ROLLWAY
51152 M

Cojinete de empuje - una dirección, calibre de 260 mm, 320 mm OD
Artículo MI #08690776
No. Fabricante 51152 M
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
Precio18,108.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    260 mm
  • Exterior Diámetro  
    320 mm
  • Peso
    17.86 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • País de origen
    China
  • Autorización interna
    Normal
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    53055 lbf
  • Elemento rodante
    Bola
  • Tipo de sello
    Sin sellar
  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección

Descripción general

Descripción del fabricante
51152 M DE EMPUJE DE BOLA 51100-51400, 51152 M