Motion
24124 CA C3  W33

ROLLWAY
24124 CA C3 W33

Cojinete de rodillos esférico - 120 mm D.I., 200 mm D.E., 80 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #08690974
No. Fabricante 24124 CA C3 W33
Precio6,836.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ROLLWAY
24124 CA C3 W33

Cojinete de rodillos esférico - 120 mm D.I., 200 mm D.E., 80 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #08690974
No. Fabricante 24124 CA C3 W33
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
Precio6,836.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    120 mm
  • Exterior Diámetro  
    200 mm
  • En general Ancho  
    80 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    241

Descripción general

Descripción del fabricante
24124 CA C3 W33 FILA DOBLE ESFÉRICA,

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good