Motion
22220 GMEX KC3W33

ROLLWAY
22220 GMEX KC3 W33

Cojinete de rodillos esférico - 100 mm D.I., 180 mm D.E., 46 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #08691248
No. Fabricante 22220 GMEX KC3 W33
Precio1,051.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ROLLWAY
22220 GMEX KC3 W33

Cojinete de rodillos esférico - 100 mm D.I., 180 mm D.E., 46 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #08691248
No. Fabricante 22220 GMEX KC3 W33
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
Precio1,051.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Exterior Diámetro  
    180 mm
  • En general Ancho  
    46 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    222

Descripción general

Descripción del fabricante
22220 GMEX KC3 W33 DOBLE ESFÉRICO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good