Motion
29322 EM

ROLLWAY
29322 EM

Cojinete de empuje - Orificio de 110 mm, 190 mm OD
Artículo MI #08691297
No. Fabricante 29322 EM
Precio3,996.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ROLLWAY
29322 EM

Cojinete de empuje - Orificio de 110 mm, 190 mm OD
Artículo MI #08691297
No. Fabricante 29322 EM
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
Precio3,996.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    110 mm
  • Radio de filete
    2 mm
  • Exterior Diámetro  
    190 mm
  • Peso
    5.67 kg

Detalles

  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos esféricos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    542 kN

Descripción general

Descripción del fabricante
29322 EM EMPUJE ESFÉRICO 29200-29400,

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo