Motion
29328 EM

ROLLWAY
29328 EM

Cojinete de empuje - Orificio de 140 mm, 240 mm OD
Artículo MI #08691304
No. Fabricante 29328 EM
Precio5,694.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ROLLWAY
29328 EM

Cojinete de empuje - Orificio de 140 mm, 240 mm OD
Artículo MI #08691304
No. Fabricante 29328 EM
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
Precio5,694.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    140 mm
  • Radio de filete
    2.10 mm
  • Exterior Diámetro  
    240 mm
  • Peso
    11.2 kg

Detalles

  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos esféricos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    868 kN

Descripción general

Descripción del fabricante
29328 EM EMPUJE ESFÉRICO 29200-29400,