Motion
29456 EM

ROLLWAY
29456 EM

Cojinete de empuje - Orificio de 280 mm, 520 mm OD
Artículo MI #08691331
No. Fabricante 29456 EM
Precio146,108.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ROLLWAY
29456 EM

Cojinete de empuje - Orificio de 280 mm, 520 mm OD
Artículo MI #08691331
No. Fabricante 29456 EM
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
Precio146,108.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    280 mm
  • Radio de filete
    6 mm
  • Exterior Diámetro  
    520 mm
  • Peso
    137 kg

Detalles

  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos esféricos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4131 kN

Descripción general

Descripción del fabricante
29456 EM EMPUJE ESFÉRICO 29200-29400,

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron