Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.3750 pulg.
- Ángulo de desalineación22.6
- Rosca del mango Longitud1.219
- Tamaño de la rosca3/8-24
Detalles
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tipo de extremo de varillaHombre
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de roscaUNF