Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.1900 pulg.
- Ángulo de desalineación27
- Rosca del mango Longitud0.719
- Tamaño de la rosca10-32
Detalles
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tipo de extremo de varillaHombre
- Dirección de roscaIzquierda
- Tipo de roscaUNF