Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.2500 pulg.
- Ángulo de desalineación23.7
- Rosca del mango Longitud0.969
- Tamaño de la rosca1/4-28
Detalles
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tipo de extremo de varillaHombre
- Dirección de roscaIzquierda
- Tipo de roscaUNF