Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.4375 pulg.
- Ángulo de desalineación23.4
- Rosca del mango Longitud1.344
- Tamaño de la rosca7/16-20
Detalles
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tipo de extremo de varillaHombre
- Dirección de roscaIzquierda
- Tipo de roscaUNF