Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio0.75
- Viaje6.0000 pulg.
Detalles
- Tipo de estructuraTirador central
- Material de la carcasaHierro fundido
- Insertar material52098 Acero de cojinetes con revestimiento de óxido negro
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de catálogo del fabricante700789
- Tipo de productoBastidores de sujeción de montaje lateral y tracción central