Motion
704186
Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohadas de cuatro pernos - 2-7/8 pulg. de diámetro interior, montaje de bloque de almohadas de 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, cojinete sin expansión (fijo), material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #08693285
No. Fabricante 704186
Precio8,307.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohadas de cuatro pernos - 2-7/8 pulg. de diámetro interior, montaje de bloque de almohadas de 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, cojinete sin expansión (fijo), material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #08693285
No. Fabricante 704186
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
Precio8,307.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2-7/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar material
    52100 Acero con revestimiento de óxido negro
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio Alemite
  • Tipo de montaje
    Bloque de almohada 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Serie
    MFP
  • Tipo
    Bloque de almohada de cuatro pernos

Descripción general

Descripción del fabricante
MFP-46C BRGS DORADO MATE A GRANEL, 704186

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno