Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2-3/16 pulg.
Detalles
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Material de la carcasaHierro fundido
- Insertar material52100 Acero con revestimiento de óxido negro
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de sujeción doble
- Tipo de lubricaciónAccesorio Alemite
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
- TipoBloque de almohada de dos pernos